絞り込み
内径(Φmm)
- 2(3)
- 3.8(1)
- 5(13)
- 6(2)
- 6.5(19)
- 7.5(2)
- 8(12)
- 8.5(5)
- 9(3)
- 9.5(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 11.5(7)
- 12(7)
- 15(10)
- 19(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 32(2)
- 38(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(3)
- 6(2)
- 8(16)
- 10(22)
- 12(14)
- 12.5(4)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 15.5(1)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(4)
- 20(7)
- 22(3)
- 26(1)
- 29(1)
- 33(2)
- 41(2)
- 43.5(1)
- 48(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(51)
- 油(12)
- 空気(56)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(11)
- 食品(9)
ホース長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(10)
- 3(3)
- 4(7)
- 4.2(2)
- 5(10)
- 6(6)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(18)
- 15(3)
- 20(28)
- 30(7)
- 100(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(14)
オレンジ(14)
クリア(1)
パープル(1)
ピンク(4)
ブラック(8)
ブルー(21)
ホワイト(13)
特性
- 保形性(1)
- 弾性(6)
- 柔軟(34)
- 耐久(4)
- 耐候(4)
- 耐圧(21)
- 耐寒(25)
- 耐摩耗(14)
- 耐油(7)
- 耐熱(10)
- 耐薬品(6)
- 透明性(3)
保形性・弾性・柔軟・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(18)
- 樹脂(90)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(7)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 0.68(10)
- 0.69(9)
- 0.7(7)
- 0.75(7)
- 0.8(6)
- 0.9(1)
- 1(4)
- 1.0(2)
- 1.1(3)
- 1.3(5)
- 1.4(12)
- 1.47(3)
- 1.5(9)
- 1.6(1)
0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.3・1.4・1.47・1.5・1.6
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(227)
- RS PRO(172)
- タイゴン(35)
- 八興(33)
- SMC(31)
- 三洋化成(29)
- 十川産業(29)
- ニッタ(17)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(11)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 弘進ゴム(5)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(3)
5(13)
6.5(19)
8(12)
8.5(5)
9(3)
11.5(7)
12(7)
15(10)
38(2)
内径(Φmm)をもっと見る

15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。使用流体水材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
20m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥3,510税込¥3,8611個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-20色青長さ(m)20内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
7.5/10.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
G 1/2"x1600mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-6色白長さ(m)1.6使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x1000mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥3,660税込¥4,0261個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-4色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
G 1/2"x 400mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-1色白長さ(m)0.4使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
8.0/12.0mmx100m ウレタンホース
エスコ¥21,100税込¥23,2101個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BG-8A色オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)0.9使用流体空気
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷内径(Φmm)6.5使用流体空気材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10色オレンジ長さ(m)100常用圧力(MPa)1エスコ品番EA125BG-6.5A使用温度範囲(℃)-40~60
5m ウォーターホース(スプレーノズル付/糸入り)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。 狭い庭やベランダでの使用に最適です。材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂エスコ品番EA124DP-5色青長さ(m)5内径(Φmm)12外径(Φmm)17使用流体水パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)特性耐寒/耐圧適合蛇口外径(Φmm)14~18
エアーホース (ソフトウレタン製)
エスコ¥10,000~税込¥11,000~1巻翌々日出荷ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体エアー色調ピンクパープルRoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンホース (プラグ付き)
エスコ¥1,710税込¥1,8811本翌日出荷付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグ。プラグ付き材質ウレタン樹脂全長(m)6常用圧力(MPa)1 (150PSI)使用範囲(m)4.5外径(mm)8内径(mm)5
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ
エスコ¥34,500税込¥37,9501台翌日出荷壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
ホース用保護スプリング
エスコ¥1,598~税込¥1,758~特価1個当日出荷から翌日出荷スプリングの片側に平バンド付 さびにくいオールステンレス製 ホースの潰れを防止して、安心して流体が流せる。 ホース外層の擦れを防ぎ、保護します
9.0/12.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥5,950税込¥6,5451個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)9外径×内径(Φmm)12×9最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100
4.0/ 6.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
15/22mm x10m 食品用ホース(耐熱性)
エスコ¥15,700税込¥17,2701本翌日出荷材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-20~80全長(m)10使用圧力(MPa)0.8Mpa内径×外径(Φmm)15×22外径(Φmm)22使用流体水・各種食品・化学薬品
ウレタンホース(プラグ付)
エスコ¥3,150税込¥3,4651本翌日出荷プラグ付ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10内径(Φmm)6.5材質ウレタン樹脂外径(Φmm)10全長(m)1.5使用圧力(MPa)1.5取付ねじ径(inch)G1/4”
G 1/2"x2000mm 水道用ホース(金具付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷軟質架橋ポリエチレンの二重構造により、ホースの様な柔軟性をもつ樹脂ホースです。 美観を損なわないため、屋内露出配管用として最適です。最高使用圧力(MPa)0.75材質軟質架橋ポリエチレンエスコ品番EA424BC-7色白長さ(m)2使用温度範囲(℃)1~90内径(Φmm)11.5呼び13使用流体水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅取付ねじサイズG1/2特性柔軟性
15/22mmx10m プレッシャーホース/スプリング入
エスコ¥7,880税込¥8,6681個翌日出荷硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線エスコ品番EA125HC-15色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50内径(Φmm)15使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)22特性保形性/透明性
6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CM-4色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,770税込¥5,2471個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CL-6色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
9.5/13.5mmx 15m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷材質ウレタン樹脂仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付エスコ品番EA125BY-15A色青長さ(m)15内径(Φmm)9.5外径(Φmm)13.5常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
8.0/12.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125BT-10C色青長さ(m)10内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
43.5mm/40A 散水ホース(カップリング付)
エスコ¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷使用流体水(農水)材質ポリエステル繊維/PUR外径(Φmm)43.5色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3エスコ品番EA124LV-52
29.0mm/25A 散水ホース(カップリング付)
エスコ¥30,000税込¥33,0001個翌日出荷使用流体水(農水)材質ポリエステル繊維/PUR外径(Φmm)29色白長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.3エスコ品番EA124LV-51
15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。使用流体水材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9色青長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。使用流体水材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
28mmx2m/32mm厚 断熱チューブ
エスコ¥6,650税込¥7,3151個当日出荷内径(Φmm)28材質特殊エラストマー長さ(m)2特性耐候/柔軟性エスコ品番EA997EE-28厚さ(mm)32使用温度範囲(℃)-57~125![4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415946-130509-02.jpg)
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。色白エスコ品番EA125DB-4材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
金具付手元ウレタンホース
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10付属品スイベルジョイントエスコ品番EA125BC材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)0.3常用圧力(MPa)1.47使用流体空気
3m 金具付ウレタンホース
エスコ(1件のレビュー)¥3,580税込¥3,9381本翌日出荷ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)内径(Φmm)5外径(Φmm)8エスコ品番EA125BL-3材質ウレタン樹脂質量(kg)0.155色オレンジ常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4







































![4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415946-130509-02.jpg)








![ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204911-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204929-260814-02.jpg)
![ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品] ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00204938-260814-02.jpg)