絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(205)
  • SMC(2,501)
  • CKD(582)
  • PISCO(ピスコ)(541)
  • 千代田通商(508)
  • TRUSCO(485)
  • コガネイ(417)
  • 日東工器(379)
  • SK11(371)
  • ニッタ(288)
  • 潤工社(203)
  • フジキン(198)
  • TOYOX(トヨックス)(144)
  • CEJN(セイン)(134)
  • 近畿製作所(120)
  • AirTAC(93)
  • コンバム(旧:妙徳)(92)
  • ParkerTAIYO(87)
  • いけうち(81)
使用流体
  • ガス(6)
  • 使用流体(196)
  • 圧縮空気(42)
  • (260)
  • (72)
  • 流体(1)
  • 溶剤(16)
  • 空気(337)
  • 粒体・粉体(15)
  • 蒸気(6)
  • 薬品(41)
  • 食品(11)
材質
  • アルミ(17)
  • ゴム(13)
  • シリコン(1)
  • スチール(213)
  • ステンレス(588)
  • メタル(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(102)
  • (1)
  • 樹脂(323)
  • 黄銅(真鍮)(318)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(14)
  • 0.6(18)
  • 0.68(14)
  • 0.7(12)
  • 0.8(123)
  • 0.9(16)
  • 0.98(33)
  • 1(179)
  • 1.0(24)
  • 1.2(16)
  • 1.4(19)
  • 1.47(36)
  • 1.5(147)
  • 2(20)
  • 2.9(11)
  • 3(16)
  • 3.5(112)
  • 4.9(21)
  • 7.4(21)
  • 10(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)
350税込385
1個
欠品中
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコΦ6-37mm/210mm ホースカッターエスコ(4件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37関連資料使用方法説明(0.37MB)
ナイロンチューブ(高耐圧) エスコナイロンチューブ(高耐圧)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
当日出荷から翌日出荷
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労乳白使用流体空気/水/油材質高耐圧ナイロン使用温度範囲(℃)-20~70
16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ16-25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
145税込160
1セット(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-45バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)16~25
11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ11-13mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(5件のレビュー)
565税込622
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-13
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
4,500税込4,950
1台
当日出荷
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×10320質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
100-120mm ホースクランプ(1個) エスコ100-120mm ホースクランプ(1個)エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-120バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)100~120
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,000税込1,100
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
ナイロンチューブ(軟質/乳白) エスコナイロンチューブ(軟質/乳白)エスコ(4件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質ナイロンチューブ乳白使用温度範囲(℃)-20~70使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)エスコ(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-42
中間ソケット エスコ中間ソケットエスコ
360税込396
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1
6- 57mm ホースクランプセット エスコ6- 57mm ホースクランプセットエスコ
3,420税込3,762
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-68
G 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/8" 中間ソケット(真鍮製)エスコ(3件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-1
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
50-70mm ホースクランプ(1個) エスコ50-70mm ホースクランプ(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質バンド:SUS430、スクリュー:スチール(クロメートメッキ)バンド幅(mm)12エスコ品番EA463HC-70バンド厚さ(mm)0.7適合ホース径(Φmm)50~70
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)エスコ(1件のレビュー)
5,540税込6,094
1個
欠品中
散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-49バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)25~40
10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ(1件のレビュー)
400税込440
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-90入数10個適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコΦ6-28mm/197mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K
コントロール銅管用塩ビキャップ(10個) エスココントロール銅管用塩ビキャップ(10個)エスコ
920税込1,012
1パック(10個)
当日出荷
材質塩化ビニルコイル長(mm)350
12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個) エスコ12.8-15.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)エスコ
420税込462
1袋(10個)
当日出荷
材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-91入数10個適合ホース径(Φmm)12.8~15.3
R 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップル エスコR 1/8"xG 1/8" [R/G]ニップルエスコ
150税込165
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)アズワン品番64-7820-15
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)エスコ(1件のレビュー)
3,160税込3,476
1個
当日出荷
カプラー付。
用途エアー用エスコ品番EA125ED-5質量(g)437使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個) エスコ14-17mm ホースクランプ(ツーイヤー型/10個)エスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA463AE-17
エアーブローガン エスコエアーブローガンエスコ(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット
当日出荷
取付ねじ1/4inchPT高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製
6- 13mm ホースクランプ(2個) エスコ6- 13mm ホースクランプ(2個)エスコ(2件のレビュー)
70税込77
1袋(2個)
当日出荷
材質430SSバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-69入数2個ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4"適合ホース径(Φmm)6~13
4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブ エスコ4/ 6mm x 2m ウレタンコイルチューブエスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
内径×外径(Φmm)4×6全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水(条件有)材質ウレタンエスコ品番EA125DJ-2使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル長(mm)350
50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ50-70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ
170税込187
1袋(2個)
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-52バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)50~70
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
材質スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463HF-230適合ホース径(Φmm)200~231
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
R 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/4"xNPT 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(2件のレビュー)
790税込869
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141AY-102
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
ロングノズルエアーガン エスコロングノズルエアーガンエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコR 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケットエスコ(1件のレビュー)
450税込495
1個
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1アズワン品番64-7819-49
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコRc 1/4" ミニエアーレギュレーターエスコ
2,460税込2,706
1個
当日出荷
質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式) エスコブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)エスコ
9,510税込10,461
1個
当日出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋接続口径(ダストバック接続口)30質量(g)700(アクセサリー含む)使用圧力(MPa)0.63~0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5空気消費量(L/min)250吸入口サイズRc(PT)1/4"ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)アズワン品番65-2108-96プラグの有無使用コンプレッサ2.2kW以上
エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) エスコエンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)エスコ
2,900税込3,190
1台
当日出荷
材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"アズワン品番64-7817-89使用コンプレッサ1HP以上
エアーレギュレーター付フィルター エスコエアーレギュレーター付フィルターエスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40アズワン品番64-2198-05設定圧力単位MPa
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース