絞り込み
内径(Φmm)
- 4(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 12.5(1)
- 15(4)
- 18(2)
- 19(2)
- 25(4)
- 32(2)
- 38(2)
- 50(1)
外径(Φmm)
- 9(2)
- 11(2)
- 13(1)
- 13.5(2)
- 14.5(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 18(2)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(2)
- 23(2)
- 26(2)
- 30(2)
- 33(2)
- 41(2)
- 48(2)
- 62(1)
使用流体
- 水(4)
- 空気(3)
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 2(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 50(4)
- 100(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
特性
- 柔軟(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(1)
柔軟・耐候・耐寒
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.1(1)
- 0.1(1)
- 0.4(2)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
0~0.1・0.1・0.4・0.6・0.8・1・1.2・1.5
ブランド
- 弘進ゴム
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(227)
- エスコ(77)
- 八興(33)
- 三洋化成(24)
- 十川産業(23)
- ニッタ(16)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(11)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- E-Value(2)
- タカギ(2)
- 日平機器(2)
- ブランドをもっと見る
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(3)
9(2)
10(2)
12(2)
15(4)
18(2)
19(2)
25(4)
32(2)
38(2)

ソフトテトブレホース 1mカット
弘進ゴム(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。使用流体水、空気材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60
ソフトテトブレホース 40~100m巻
弘進ゴム¥9,998~税込¥10,998~1巻(100m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。使用流体水、空気材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60
二重ホース
弘進ゴム¥8,598~税込¥9,458~1本3日以内出荷用途【水専用ホース】給水・散水用(一般家庭、園芸、農業、建築、土木、船舶等)使用流体水材質軟質塩化ビニール色調ブルー長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)使用温度範囲(℃)-5~40
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用使用流体空気材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調黒特性柔軟、耐候最高使用圧力(MPa)1.2使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)破裂圧力(MPa)6(23℃)使用温度範囲(℃)-5~60