絞り込み
ブランド
  • SMC(5)
  • ニッタ(1)
外径(Φmm)
  • 3.18(3)
  • 4(1)
  • 4.76(2)
  • 6.35(4)
  • 7.94(1)
  • 9.53(2)
  • 12.7(2)
  • 15.88(1)
内径(Φmm)
  • 1.65(1)
  • 2(1)
  • 2.18(1)
  • 2.25(1)
  • 3.48(2)
  • 4.57(4)
  • 5.9(1)
  • 6.99(2)
  • 9.56(2)
  • 11.1(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
使用流体
  • ガス(2)
  • (6)
  • (3)
  • 空気(6)
ホース長さ(m)
  • 16(1)
  • 20(5)
  • 33(1)
  • 100(3)
16・20・33・100
特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 2.3
  • 0.4(8)
  • 0.6(28)
  • 0.68(13)
  • 0.7(33)
  • 0.78(9)
  • 0.8(131)
  • 0.9(15)
  • 1(43)
  • 1.1(8)
  • 1.2(13)
  • 1.3(10)
  • 1.4(6)
  • 1.5(7)
  • 1.6(15)
  • 1.7(12)
  • 1.8(8)
  • 2(10)
  • 2.4(9)
  • 2.6(6)
材質
  • 樹脂(6)
樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3.18(3)
4(1)
4.76(2)
6.35(4)
7.94(1)
9.53(2)
12.7(2)
15.88(1)
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(インチサイズ)ニッタ(12件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般空気配管用
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ナイロンチューブ SMCナイロンチューブSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
材質ナイロン12長さ(m)20使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57最高使用圧力(MPa)(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)30使用流体空気/水
ナイロンチューブ TIAシリーズ SMCナイロンチューブ TIAシリーズSMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質ナイロン12緑(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4.57最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)外径(Φmm)6.35使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)チューブ外径(inch)1/4
チューブ