絞り込み
内径(Φmm)
  • 19(1)
  • 25(28)
  • 25.4(2)
使用流体
  • (24)
  • (4)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
外径(Φmm)
  • 31
  • 4(303)
  • 6(376)
  • 8(454)
  • 9(77)
  • 10(522)
  • 11(74)
  • 12(389)
  • 12.5(80)
  • 13(55)
  • 13.5(68)
  • 15(104)
  • 16(175)
  • 18(116)
  • 20(74)
  • 21(50)
  • 22(112)
  • 26(116)
  • 33(90)
  • 41(65)
  • 48(67)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(8)
  • 10(6)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(7)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 25(8)
  • 30(5)
  • 50(19)
特性
  • その他(11)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(9)
  • 耐圧(7)
  • 耐寒(9)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(1)
  • 透明性(8)
  • 防藻(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.1~0.4(2)
  • 0.13(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.83(1)
  • 1.8(1)
0.1・0.1~0.4・0.13・0.3・0.5・0.7・0.83・1.8
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(8)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(1)
クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(1)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 中部ビニール工業(7)
  • 三洋化成(6)
  • 十川産業(5)
  • 弘進ゴム(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • カクイチ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • プラス・テク(1)
  • 日之出化成(1)
  • ALFAGOMMA(1)
  • 山一化工(1)
モノタロウ・中部ビニール工業・三洋化成・十川産業・弘進ゴム・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・OHNO(大野ゴム工業)・ノーブランド・プラス・テク・日之出化成・ALFAGOMMA・山一化工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVCクリアー構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • サクションホース モノタロウ

    サクションホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。
    用途土木・農業ポンプ用材質PVC透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60材質PVCグリーン構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 耐油燃料チューブ 三洋化成

    耐油燃料チューブ

    三洋化成(31件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
    用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVCピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 耐油燃料チューブ 中部ビニール工業

    耐油燃料チューブ

    中部ビニール工業(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
    用途農業機械などの燃料二次配管使用温度範囲(℃)-30~70材質軟質塩化ビニルピンク使用流体油、水、空気特性耐油
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体特性柔軟
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧グリーン透明使用流体
  • 耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)

    耐油ビニールホース

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
    用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用材質ビニールピンク(半透明)使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
  • SKネットホース 三洋化成

    SKネットホース

    三洋化成
    13,991税込15,390
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • SKジェットホース 三洋化成

    SKジェットホース

    三洋化成(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • SH農用ホース 中部ビニール工業

    SH農用ホース

    中部ビニール工業(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
    用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    4,898税込5,388
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用流体空気、水
  • 燃料ホース カット品 カクイチ

    燃料ホース カット品

    カクイチ
    419税込461
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • 耐油ホース 日之出化成

    耐油ホース

    日之出化成
    5,898税込6,488
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
    ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
  • SHハイグリーンホース 中部ビニール工業

    SHハイグリーンホース

    中部ビニール工業
    559税込615
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルグリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性食衛適合/耐寒
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3材質ポリ塩化ビニル透明使用流体特性透明性
  • スチームホースT-341 ALFAGOMMA

    スチームホースT-341

    ALFAGOMMA
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
  • フロストホース 中部ビニール工業

    フロストホース

    中部ビニール工業
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    ツヤ消し仕様で表面がスベスベ、サラサラ、ベタつきにくい。 藻が発生しにくい、紫外線カットの三重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
    用途農業、園芸、一般散水用種別ドラム巻材質軟質塩化ビニル使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性食衛適合/耐圧/防藻材質(補強材)ポリエステル糸
  • ウォルテホース TOYOX(トヨックス)

    ウォルテホース

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。 ホースの臭いが少ない低臭タイプ
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニールグリーン使用流体特性耐寒、耐圧、防藻性
  • GSサクションNS型 弘進ゴム

    GSサクションNS型

    弘進ゴム
    2,298税込2,528
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。ブルー使用流体
  • GSサクションNS型グレー 弘進ゴム

    GSサクションNS型グレー

    弘進ゴム
    2,598税込2,858
    1本(1m)ほか
    3日以内出荷
    内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。
    用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。グレー
  • 防藻ゴールデンソフト 十川産業

    防藻ゴールデンソフト

    十川産業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/柔軟性/防藻性
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面さらさら!従来のホースよりベト付きを3倍抑える!!品質長持ち!!。従来のホースに比べ、ベト付きを抑えます。長年に渡り研究を重ね、ホース表面で太陽光の作用により生じるベト付きを抑えました。今までの不満を解消する新しいタイプのホースです。表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時の作業がスムーズに行えます。リールの交換用ホースにも最適です。ねじれにくい糸編み構造。特殊な編み方を採用しており、ホースを延長する時や収納する時のねじれを抑えます。ホースに編みこまれている中間補強糸により、水圧に強く破裂しにくい。止水機能の付いた散水ノズルに取り付けできます。藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。散水ノズルの目詰まり防止にも役に立ちます。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用ビニルホース 山一化工

    工業用ビニルホース

    山一化工
    6,698税込7,368
    1巻
    3日以内出荷
    透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
    用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
  • SHデラックスホース 中部ビニール工業

    SHデラックスホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    4日以内出荷
    耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。 多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。
    用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニルブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性
  • ファミリー 十川産業

    ファミリー

    十川産業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC透明緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/透明性
  • SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業

    SHラバー(SR)ホース

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
    用途農業、園芸、一般散水用種別カセ巻材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐寒/食衛適合/防藻
  • 防藻ニューソフト 十川産業

    防藻ニューソフト

    十川産業
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性柔軟性/防藻性
  • 燃料ホース バンド付属 ノーブランド

    燃料ホース バンド付属

    ノーブランド
    849税込934
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
    用途小型農業機械等の給油用。使用温度範囲(℃)0~35
  • スーパーソフトホース 十川産業

    スーパーソフトホース

    十川産業
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    長さ(m)50特性柔軟性
ホース