絞り込み
ブランド
  • 十川産業
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(126)
  • SMC(68)
  • 潤工社(39)
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • 千代田通商(28)
  • ニッタ(28)
  • RS PRO(24)
  • 岩田製作所(12)
  • パーカーハネフィン(11)
  • タイゴン(10)
  • CKD(9)
  • アオイ(8)
  • コガネイ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 淀川ヒューテック(5)
  • カクイチ(4)
  • BeHAUS(4)
  • ウシオライティング(2)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 23(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
使用流体
  • 塗料(3)
  • (1)
  • 溶剤(1)
  • 空気(1)
  • 薬品(2)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(4)
10・15・20・40・50・100
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(2)
その他・帯電防止・柔軟・耐圧・耐油・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
0~0.3・0.5・0.8
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(3)
6(4)
8(4)
9(1)
10(3)
11(1)
12(1)
13(1)
16(1)
23(1)
防藻エコグリーンホース 十川産業防藻エコグリーンホース十川産業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
シールドチューブ 十川産業シールドチューブ十川産業
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
日本製耐薬品性・耐有機溶剤帯電防止剤配合ノンブリード配合可塑剤フリー透明化により、視認しやすい高いガスバリア性RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
フレックスチューブ 十川産業フレックスチューブ十川産業
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
日本製柔軟性抜群耐熱構造で融解しにくい可塑剤フリー透明化により、視認しやすいRoHS2適合商品
用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性関連資料(0.39MB)
耐油チューブ 十川産業耐油チューブ十川産業
26,980税込29,678
1箱(6巻)
翌々日出荷
農業機械などの燃料2次配管に最適です。
用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
サンペイントチューブ(P) 十川産業サンペイントチューブ(P)十川産業
69,900税込76,890
1巻
翌々日出荷
柔軟性に優れ作業効率が向上します。
用途塗料、溶剤配管内径(Φmm)7使用流体塗料、溶剤材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)-20~60最小曲半径(mm)45ホワイト特性柔軟性
コネクトチューブ(CH) 十川産業コネクトチューブ(CH)十川産業
10,980税込12,078
1巻
翌々日出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ使用流体空気材質ポリウレタンブラック特性耐油
チューブ