絞り込み
外径(Φmm)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 23(1)
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(1)
- 12(1)
- 18(1)
色
クリア(2)
ピンク(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
使用流体
- 塗料(3)
- 油(1)
- 溶剤(1)
- 空気(1)
- 薬品(2)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(4)
特性
- その他(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(2)
- 耐圧(1)
- 耐油(2)
- 耐薬品(2)
その他・帯電防止・柔軟・耐圧・耐油・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
0~0.3・0.5・0.8
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- 十川産業
- モノタロウ(2)
- エスコ(83)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 潤工社(43)
- 千代田通商(32)
- ニッタ(24)
- 岩田製作所(12)
- パーカーハネフィン(10)
- TRUSCO(8)
- アオイ(8)
- CKD(7)
- コガネイ(6)
- 淀川ヒューテック(5)
- カクイチ(4)
- BeHAUS(4)
- SMC(3)
- ウシオライティング(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ジョプラックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(4)
8(4)
9(1)
10(3)
11(1)
12(1)
13(1)
16(1)
23(1)

シールドチューブ
十川産業¥65,980~税込¥72,578~1本5日以内出荷日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)色透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスチューブ
十川産業¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷日本製。柔軟性抜群。耐熱構造で融解しにくい。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。RoHS2適合商品用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂色半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性
防藻エコグリーンホース
十川産業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
耐油チューブ
十川産業¥32,980~税込¥36,278~1箱(6巻)3日以内出荷農業機械などの燃料2次配管に最適です。用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
サンペイントチューブ(P)
十川産業¥76,980税込¥84,6781巻3日以内出荷柔軟性に優れ作業効率が向上します。用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性最小曲半径(mm)45