絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
色
ホース長さ(m)
特性
その他・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.6・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.0・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.4・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(85)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 潤工社(41)
- 千代田通商(32)
- ニッタ(24)
- 岩田製作所(12)
- パーカーハネフィン(10)
- TRUSCO(8)
- アオイ(8)
- CKD(7)
- 松吉医科器械(7)
- コガネイ(6)
- 十川産業(6)
- 淀川ヒューテック(5)
- カクイチ(4)
- BeHAUS(4)
- SMC(3)
- ウシオライティング(2)
- ParkerTAIYO(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・PISCO(ピスコ)・潤工社・千代田通商・ニッタ・岩田製作所・パーカーハネフィン・TRUSCO・アオイ・CKD・松吉医科器械・コガネイ・十川産業・淀川ヒューテック・カクイチ・BeHAUS・SMC・ウシオライティング・ParkerTAIYO・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4C材質ウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4B材質ウレタン色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷エスコ品番EA125DD-8材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA125DD-6材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
2.0/4.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷エスコ品番EA125DD-4材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷エスコ品番EA125DD-10材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
3.7/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷エスコ品番EA125DC-6材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)3.7最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
8.0/ 12mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥7,970税込¥8,7671個翌日出荷エスコ品番EA125DC-12材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷エスコ品番EA125DC-10材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
ジップラップ(工具付セット)
千代田通商¥4,999~税込¥5,499~1個4日以内出荷から5日以内出荷専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ジップラップ
千代田通商¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
スリットスパイラルチューブ
千代田通商¥3,546~税込¥3,901~1個6日以内出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
スリットストレートチューブ
千代田通商¥6,998~税込¥7,698~1個11日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体圧縮空気、真空RoHS指令(10物質対応)対応最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
2芯フラットチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気芯数2使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒・黒RoHS指令(10物質対応)対応
FHシリーズ ソフトナイロンチューブ
CKD¥2,063税込¥2,2691個15日以内出荷材質ソフトナイロン長さ(m)20内径(Φmm)2.4最高使用圧力(MPa)1.76外径(Φmm)3.2使用流体圧縮空気
ウレタンチューブ
ParkerTAIYO¥2,398~税込¥2,638~1個32日以内出荷用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE破壊圧力(MPa)3(at20℃)特性耐圧
ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ
潤工社¥2,398~税込¥2,638~1巻8日以内出荷から47日以内出荷特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。 チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。 ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。 すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。 柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード用途摺動などの可動配管 ケーブルベアー内配管 高密度(省スペース)配管材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+60、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)0.58使用流体空気、水
エアチューブブラケット Zタイプ2
岩田製作所¥988~税込¥1,087~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Lタイプ2
岩田製作所¥879~税込¥967~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Lタイプ1
岩田製作所¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷から8日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット ストレートタイプ1
岩田製作所¥929税込¥1,0221個翌々日出荷ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 赤色
潤工社(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781巻7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ材質極軟質ナイロン形状ストレート色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
エアチューブブラケット CLFUタイプ
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から4日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロンPTFEチューブ 11×9
淀川ヒューテック¥3,298~税込¥3,628~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)9肉厚(mm)1外径(Φmm)11特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ジュンフロンPFAチューブ(TA230)
潤工社¥129,800税込¥142,7801本6日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)23×20外径(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.49[5](at23℃)最小曲げ半径(mm)260使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])2.2[23](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ジュンフロンPFAチューブ(TA160)
潤工社¥87,980税込¥96,7781本6日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)13外径×内径(Φmm)16×13外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性