絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7
- 1(2)
- 4(2)
- 10.5(1)
- 11.2(1)
- 13.8(1)
- 14(15)
- 15.2(2)
- 15.7(1)
- 16(4)
- 17.2(4)
- 17.5(1)
- 21(25)
- 25(20)
- 28(6)
- 30(30)
- 35(3)
- 70(15)
- 72(4)
- 200(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC200(5)
- AC220(5)
吐出口径
- 3/8(3)
- 1/2(4)
- 3/4(6)
- 1(1)
- 1-1/4(5)
- Φ32(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 油研工業(3)
- ダイキン工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

クーラント用ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800~税込¥439,780~1個50日以内出荷クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
定容量形ベーンポンプ HVP-FE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800~税込¥197,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から30日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個31日以内出荷押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷から31日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥59,980税込¥65,9781個21日以内出荷から36日以内出荷小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
クーラント用ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個31日以内出荷から61日以内出荷クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
ピストンポンプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168.0×191×150騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
150形単段ポンプ
油研工業¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
ピストンポンプ
ダイキン工業¥87,980税込¥96,7781台当日出荷全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)8トラスコ品番364-9873質量(kg)8.9種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)7許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]吐出口径G3/4配管接続方向サイドポート
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ
NACHI(不二越)¥179,800~税込¥197,780~1台93日以内出荷電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ
NACHI(不二越)¥299,800~税込¥329,780~1台93日以内出荷電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ
NACHI(不二越)¥169,800~税込¥186,780~1台93日以内出荷電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
NACHI(不二越)¥299,800~税込¥329,780~1台93日以内出荷電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDSシリーズ)
NACHI(不二越)¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から93日以内出荷電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油