絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70(9)
- 72(2)
- 200(1)
定格電圧(V)
- AC100
- AC100/200(1)
- AC200/220(4)
- AC110(1)
- AC200(24)
- AC220(16)
- DC12(1)
- DC14.4(1)
- DC18(2)
- DC24(2)
吐出口径
- 3/8(2)
タンク容量(L)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2(4)
- 3(3)
- 4.5(2)
- 6.5(2)
使用作動油
- 水グリコール系作動油(1)
- 添加タービン油(5)
- 石油系作動油(1)
ブランド
- RIKEN(理研機器)(6)
- 日東造機(4)
- エナパック(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- ダイキン工業(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ダイキ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
RIKEN(理研機器)・日東造機・エナパック・大阪ジャッキ製作所・ダイキン工業・ParkerTAIYO・ダイキ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)
日東造機¥249,800~税込¥274,780~1台当日出荷から6日以内出荷軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。油タンク油量(L)3種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)
日東造機¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥579,800税込¥637,7801個26日以内出荷作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
小型電動油圧ポンプ
日東造機(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7モーター整流子定格出力(kW)0.45最大電流(A)9.5バルブ形式手動/ニードル弁吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5質量(kg)16.1絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型タイプ単動シリンダー用油タンク油量(L)全:3、有効:2
小型電動油圧ポンプ
日東造機¥219,800税込¥241,7801台13日以内出荷1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード油タンク油量(L)全:1、有効:0.8電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子容量(W)350電流(A)7.5吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5質量(kg)10.5
低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801台当日出荷自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
消泡装置 バブけスⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥569,800~税込¥626,780~1台30日以内出荷泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ
エナパック¥299,800税込¥329,7801個32日以内出荷有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70電動機出力(kW)0.4(0.5)
小型電動油圧ポンプ1連式
ダイキ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能電圧(V)AC100仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型トラスコ品番721-6068セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール質量(kg)18定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5有効油量(L)2圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
小型可搬式電動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3使用作動油ISO VG46種類その他ポンプ吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油電動機出力(kW)0.45
可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
コントロールボックス
RIKEN(理研機器)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から30日以内出荷主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。寸法(mm)縦250×幅150×奥行80付属品押釦スイッチ(SW-4WP)コード長さ(m)5
油圧機器・油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443