絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC200/220(1)
使用作動油
- 添加タービン油(1)
ブランド
- ParkerTAIYO(1)
ギヤポンプとは、2つの歯車が噛み合って回転し、流体を吸引し圧力を上げて吐出するポンプ。産業用機械などの油圧回路に組み込まれて使用されます。ギヤポンプは構造が簡単でゴミなどの影響が少ないことが特徴です。多くのギヤポンプの定格圧力は17MPa程度ですが、ギア部の特許改良により最高使用圧力を30MPaまで上げた製品もあります。ギヤポンプは建設機械の油圧駆動用に車載され使用されますが、ボディの軽量化をはかった製品の特長は、アルミ合金材質の採用したことです。また、油圧の高圧運転を行う建設機械用に、ポンプ2台を直列に組み込み、吐出圧力を上げた製品もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む