絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 28
  • 7(3)
  • 14(1)
  • 16(3)
  • 21(8)
  • 25(14)
  • 30(1)
  • 35(1)
吐出口径
  • Φ30(2)
  • Φ32(1)
  • Φ33(1)
ブランド
  • NACHI(不二越)(2)
  • 油研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(3)
14(1)
16(3)
21(8)
25(14)
28
30(1)
35(1)
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
749,800税込824,780
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)NACHI(不二越)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
最高使用圧力(MPa)28吐出口径Φ30質量(kg)37種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)21回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70)可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形NACHI(不二越)
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ