絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 35
  • 7(3)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 21(14)
  • 25(19)
  • 28(5)
  • 30(1)
  • 70(4)
  • 200(1)
吐出口径
  • Φ19(1)
  • Φ24(1)
  • Φ26(1)
  • Φ34(1)
  • Φ44(1)
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • 油研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(3)
14(2)
16(3)
21(14)
25(19)
28(5)
30(1)
35
70(4)
200(1)
可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付 ボッシュ・レックスロス可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付ボッシュ・レックスロス
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
仕様●マウンティング:ISO2穴取付●押しのけ容積(cm3):18●供給ポート:両側面●吐出流量調整ねじ:最大、最小吐出流量調節ねじ付定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最大吐出量(L/min)MAX時 59.4最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り限界回転数(min-1[r.p.m])3900軸端形状ストレート軸 DIN6885最高回転速度(min-1)3300
可変容量形ピストンポンプ ボッシュ・レックスロス可変容量形ピストンポンプボッシュ・レックスロス
249,800税込274,780
1台ほか
翌日出荷
定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り軸端形状ストレート軸 DIN6885
高圧可変ピストンポンプ 油研工業高圧可変ピストンポンプ油研工業
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油定格使用圧力(MPa)28

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ