絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 21(3)
  • 25(3)
吐出口径
  • 1
  • 3/8(1)
  • 1/2(8)
  • 3/4(4)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(1)
  • Φ18(1)
  • Φ19(3)
  • Φ22(1)
  • Φ23(2)
  • Φ24(6)
  • Φ26(2)
  • Φ28(7)
  • Φ30(2)
  • Φ32(3)
  • Φ33(1)
  • Φ34(1)
  • Φ38(1)
  • Φ40(1)
  • Φ44(1)
ブランド
  • ダイキン工業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
21(3)
25(3)
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168.0×191×150騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
コンビネーション制御ピストンポンプ ダイキン工業コンビネーション制御ピストンポンプダイキン工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)21種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168×284×218定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業(1件のレビュー)
129,000税込141,900
1台
翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ