絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 30(1)
  • 70(2)
吐出口径
  • 3/8
  • 1/2(12)
  • 3/4(12)
  • 1(13)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(2)
  • Φ18(1)
  • Φ19(3)
  • Φ22(1)
  • Φ23(2)
  • Φ24(6)
  • Φ26(2)
  • Φ28(7)
  • Φ30(3)
  • Φ32(4)
  • Φ33(2)
  • Φ34(1)
  • Φ38(2)
  • Φ52(2)
  • その他(3)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
使用作動油
  • 添加タービン油(2)
  • 石油系作動油(1)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • ダイキン工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンベース RIKEN(理研機器)ピストンベースRIKEN(理研機器)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30吐出口径Rc3/8種類ピストンポンプ
モーターポンプ ダイキン工業モーターポンプダイキン工業
199,800税込219,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)形式Mシリーズモータポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
可変吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)可変吐出型ポンプRIKEN(理研機器)
899,800税込989,780
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)空気駆動オイルマチックポンプRIKEN(理研機器)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
吐出口径Rc3/8種類その他ポンプ使用流体一般作動油

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ