絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(2)
  • 21(7)
  • 25(10)
  • 28(1)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC110(1)
  • AC200(4)
  • AC220(4)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
吐出口径
  • 3/8(1)
  • 3/4(2)
  • 1(12)
  • 1-1/4(7)
  • Φ32(1)
  • その他(3)
使用作動油
  • その他(1)
  • 水グリコール系作動油(1)
  • 石油系作動油(2)
ブランド
  • ダイキン工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(35)
  • NACHI(不二越)(15)
  • 油研工業(8)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(2)
21(7)
25(10)
28(1)
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25吐出口径G1 1/4種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]ポンプ容量(cm3/rev)37.7
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌日出荷
種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]吐出口径G1
モーターポンプ ダイキン工業モーターポンプダイキン工業
199,800税込219,780
1台
当日出荷
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)吐出口径G1種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油
フート ダイキン工業フートダイキン工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
429,800税込472,780
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-9857質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×377×268騒音値(dB)75吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
ポンプ取付金具 ダイキン工業ポンプ取付金具ダイキン工業
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168.0×191×150騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
ピストンポンプ用フート ダイキン工業ピストンポンプ用フートダイキン工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
トラスコ品番101-5559質量(kg)2.8適合ポンプV38型
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
ダイキン ピストンポンプ ダイキン工業ダイキン ピストンポンプダイキン工業
219,800税込241,780
1個
当日出荷から60日以内出荷
種類ピストンポンプ制御方式コンビネーション制御圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1
ピストンポンプ ポンプ取付金具 ダイキン工業ピストンポンプ ポンプ取付金具ダイキン工業
7,298税込8,028
1台
当日出荷
本体V15型用です。
用途ピストンポンプV15シリーズ固定用です。トラスコ品番855-0799適合機種V15型
モーターポンプ ダイキン工業モーターポンプダイキン工業
89,980税込98,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)形式Mシリーズモータポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無使用作動油石油系作動油電動機の極数4P位置上(端子箱)
VZシリーズピストンポンプ ダイキン工業VZシリーズピストンポンプダイキン工業
429,800税込472,780
1個
60日以内出荷
ポンプ容量(cm3/rev)79.6種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)28使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
ピストンポンプ用フート ダイキン工業ピストンポンプ用フートダイキン工業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
吐出口径G1 1/5トラスコ品番364-9865質量(kg)4適合ポンプV70型
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
429,800税込472,780
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-9849質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×300×236騒音値(dB)74吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
239,800税込263,780
1台
60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)25トラスコ品番364-9831質量(kg)30.7種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
249,800税込274,780
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)25トラスコ品番364-9822質量(kg)25種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
コンビネーション制御ピストンポンプ ダイキン工業コンビネーション制御ピストンポンプダイキン工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
最高使用圧力(MPa)21種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168×284×218定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
63,980税込70,378
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)8トラスコ品番364-9873質量(kg)8.9種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)7許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]吐出口径G3/4配管接続方向サイドポート
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業(1件のレビュー)
129,000税込141,900
1台
翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
ポンプ VZ用継手 ダイキン工業ポンプ VZ用継手ダイキン工業
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
119,800税込131,780
1台
50日以内出荷から80日以内出荷
ピストンポンプ 2連ポンプ ダイキン工業ピストンポンプ 2連ポンプダイキン工業
149,800税込164,780
1台
50日以内出荷
配管セット ダイキン工業配管セットダイキン工業
10,980税込12,078
1個
40日以内出荷
ボンプ注油口セット ダイキン工業ボンプ注油口セットダイキン工業
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
モータポンプ ダイキン工業モータポンプダイキン工業
169,800税込186,780
1台
30日以内出荷から50日以内出荷
モーターポンプ ダイキン工業モーターポンプダイキン工業
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)使用流体石油系作動油極数(P)4
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
239,800税込263,780
1個
60日以内出荷
各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ