絞り込み
吐出口径
  • 3/8(3)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1-1/4(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 4(1)
  • 10.5(1)
  • 14(11)
  • 15.2(2)
  • 17.2(2)
  • 21(5)
定格電圧(V)
  • AC200(5)
  • AC220(5)
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • 油研工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口径から絞り込む
3/8(3)
1/2(4)
3/4(4)
1-1/4(3)
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷から36日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
単段ベーンポンプ 油研工業単段ベーンポンプ油研工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油、合成作動油
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クーラント用ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
150形単段ポンプ 油研工業150形単段ポンプ油研工業
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(VDSシリーズ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ