絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(2)
  • DC14.4(1)
  • DC18(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 72
  • 2(1)
  • 70(5)
使用作動油
  • 石油系作動油(1)
タンク容量(L)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
吐出口径
  • 3/8(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • 日東造機(1)
  • FSC藤原産業(1)
大阪ジャッキ製作所・日東造機・FSC藤原産業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(2)
DC14.4(1)
DC18(1)
ポータブルバッテリーポンプ 大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1台
当日出荷
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式) FSC藤原産業油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)FSC藤原産業
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です独立したスイッチで1m離れての操作可能です圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能ですポンプ仕様電圧:DC14.4・DC18V使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8
型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1
小型電動油圧ポンプ 日東造機小型電動油圧ポンプ日東造機
219,800税込241,780
1台
13日以内出荷
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !防滴性、防音性も向上 !行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード油タンク油量(L)全:1、有効:0.8電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子容量(W)350電流(A)7.5吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5質量(kg)10.5
低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1台
当日出荷
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ