絞り込み
定格電圧(V)
  • DC18
  • AC100(8)
  • AC200(1)
  • DC14.4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 72(1)
使用作動油
  • 石油系作動油(1)
吐出口径
  • 3/8(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(8)
AC200(1)
DC14.4(1)
DC18
ポータブルバッテリーポンプ 大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1台
当日出荷
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式) ミルウォーキーツールM18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)ミルウォーキーツール
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能トリガーをロックし、偶発的な作動を防止D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能総油量:1.35L / 有効油量:0.98L高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min最高吐出圧力:70MPA吐出口径:NPT3/8ポンプ側カプラ:Cejn102421494※ISO VG32 使用可能手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ