絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7
- 10.5(1)
- 14(6)
- 16(1)
- 21(21)
- 25(11)
- 31.5(1)
- 35(1)
- 70(1)
呼び
- 3(4)
- 25(3)
定格流量(L/min)
- 20(4)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(2)
- 75(2)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7
10.5(1)
14(6)
16(1)
21(21)
25(11)
31.5(1)
35(1)
70(1)

低圧用減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Pポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥72,980税込¥80,2781個50日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥62,980税込¥69,2781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。最高使用圧力(MPa)7構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁