絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(3)
- 14(2)
- 25(3)
呼び
- 25
- 1"(1)
- 3(13)
- 5(1)
- 6(7)
定格流量(L/min)
- 20(5)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(3)
14(2)
25(3)

減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。バルブ種類圧力制御弁
2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥78,980~税込¥86,878~1個31日以内出荷から51日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
2圧制御減圧弁 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個40日以内出荷従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20
低圧用減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。最高使用圧力(MPa)7構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁