絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(4)
  • 14(2)
  • 21(7)
呼び
  • 3
  • 1"(1)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 25(8)
定格流量(L/min)
  • 40(8)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
  • 油研工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(4)
14(2)
21(7)
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    92,980税込102,278
    1個
    31日以内出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
    最高使用圧力(MPa)14構造バランスピストン形バルブ種類圧力制御弁
  • 減圧弁 油研工業

    減圧弁

    油研工業
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷から81日以内出荷
    油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)0.7~7使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • 電流制御式減圧弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式減圧弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    189,800税込208,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。 その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。 バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。 プログラム制御がおこなえます。 サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。 高応答です。
    仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21応答時間(秒)ステップ:0.2
  • 2圧制御減圧弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧制御減圧弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    40日以内出荷
    従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
    最大流量(L/min)80呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)40
  • 低圧用減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
    最高使用圧力(MPa)7構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧減圧弁