絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(4)
- 14(1)
- 25(2)
呼び
- 25(5)
定格流量(L/min)
- 20
- 5(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(8)
- 50(3)
- 75(2)
- 80(1)
- 120(7)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
14(1)
25(2)

2圧制御減圧弁 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980税込¥93,4781個40日以内出荷従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20
低圧用減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
低圧用減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
減圧弁 Bポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥62,980税込¥69,2781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7