絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14(2)
定格流量(L/min)
- 5
- 20(7)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(8)
- 50(3)
- 75(2)
- 80(1)
- 120(7)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(2)

直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥46,980税込¥51,6781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5