絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(2)
定格流量(L/min)
  • 50
  • 5(2)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(8)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 120(7)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(2)
  • サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁 ボッシュ・レックスロス

    サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁

    ボッシュ・レックスロス
    41,980税込46,178
    1個
    翌日出荷
    仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式
  • 直動形減圧弁 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    84,980税込93,478
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
  • 直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    72,980税込80,278
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧減圧弁