絞り込み
定格流量(L/min)
- 80
- 5(2)
- 20(7)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(8)
- 50(3)
- 75(2)
- 120(7)
ブランド
- ボッシュ・レックスロス(1)
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁
ボッシュ・レックスロス¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷仕様●チェック弁の有無:チェック弁なし●調整ポート:ポートP(バルブ取付面側)を調整●油圧作動油の最大汚染度ISO4406(C)に準拠した清浄度基準:クラス20/18/15定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80ドレン方式パイロット及びドレン方式:内部パイロット、内部ドレン粘度(mm2/s)10~800圧力調整機構キャップ付きねじ式