絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 10.5(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 21(5)
- 25(1)
ブランド
- ダイキン工業
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(32)
- HydraForce(8)
- NACHI(不二越)(5)
- 油研工業(3)
- ParkerTAIYO(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 廣瀬バルブ(1)
- エナパック(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
10.5(1)
14(1)
16(1)
21(5)
25(1)

減圧弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
多目的弁減圧弁
ダイキン工業¥97,847~税込¥107,632~1台40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
多目的弁低圧高応答減圧弁
ダイキン工業¥221,539税込¥243,6931台40日以内出荷ノーマルクローズ形でパイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
圧力制御弁減圧弁
ダイキン工業¥71,980~税込¥79,178~1台40日以内出荷から60日以内出荷一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
減圧弁
ダイキン工業¥69,980税込¥76,9781個60日以内出荷一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
C2形減圧弁
ダイキン工業¥72,980~税込¥80,278~1個40日以内出荷多くの実績を持ち、国際規格に準拠した2ポートカートリッジ弁を主弁に採用しており、信頼性は抜群です。_x000D_。取付寸法は、ISO 5781(C2形)に準拠しています。_x000D_。1つの弁に複数の機能を詰め込んだ複合化により、コンパクトなシステム構成ができます。
03シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥37,900~税込¥41,690~1個ほか当日出荷から61日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
減圧弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁