絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 25(4)
- 35(1)
ブランド
- NACHI(不二越)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(32)
- HydraForce(8)
- ダイキン工業(7)
- 油研工業(4)
- ParkerTAIYO(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 廣瀬バルブ(1)
- ボッシュ・レックスロス(1)
特価
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
25(4)
35(1)

油圧バルブ ベースブロック
NACHI(不二越)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から93日以内出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。最高使用圧力(MPa)25
油圧モジュラーバルブ 二圧レデューシングバルブ OGS
NACHI(不二越)¥95,550~税込¥105,105~1個42日以内出荷・モジュラーバルブとは、油圧装置の集積化を目的として開発、設計されたもので、それぞれの機能をもったバルブを積重ねることにより、バルブ間の配管を不要にし、そのまま回路構成ができるようにしたものです。・省力化、省資源はもとより、装置のコンパクト化、信頼性向上など、あらゆる点ですぐれた特長をもつ独特なバルブシステムです。・各バルブの構造は基本的には従来のバルブと同じで、性能もほぼ同等です。・一部の回路を主回路より低い圧力で使用し、減圧する圧力を二圧(高圧・低圧)に切換えて制御する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。・一次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。用途区分 複合弁 品名 二圧レデューシングバルブ
レデューシングバルブ(バランス形)
NACHI(不二越)¥44,980~税込¥49,478~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40バルブ種類圧力制御弁
モジュラー形電磁比例減圧弁
NACHI(不二越)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁