絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 16
- 6.86(1)
- 7(11)
- 10(11)
- 13.7(1)
- 14(13)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(55)
- 25(89)
- 30(1)
- 31.5(5)
- 32(1)
- 34.5(1)
- 35(92)
- 70(26)
- 72(1)
最大流量(L/min)
- 45(1)
- 63(1)
ブランド
- 油研工業(4)
- NACHI(不二越)(2)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む

低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ
NACHI(不二越)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)16管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
03フローコントロールモジュラー弁
油研工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷から10日以内出荷圧力・温度補償形最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)45最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70
03シリーズ低電力(5W)形電磁切換弁
油研工業¥52,980~税込¥58,278~1個70日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5電源直流定格電圧(V)24最大流量(L/min)63最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24結線方式DINコネクタ形も用意粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)240油温(℃)-15~+70