絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 20.5
- 6.86(1)
- 7(11)
- 10(11)
- 13.7(1)
- 14(13)
- 16(6)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 20(1)
- 21(55)
- 25(89)
- 30(1)
- 31.5(5)
- 32(1)
- 34.5(1)
- 35(92)
- 70(26)
- 72(1)
ブランド
- ダイキン工業(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む

電磁操作弁1/8
ダイキン工業¥37,900~税込¥41,690~1台翌々日出荷から91日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)20.5接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)18バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁