絞り込み
呼び
- 1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 7
- 6.86(1)
- 10(11)
- 13.7(1)
- 14(13)
- 16(6)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(55)
- 25(89)
- 30(1)
- 31.5(5)
- 32(1)
- 34.5(1)
- 35(92)
- 70(26)
- 72(1)
最大流量(L/min)
- 30(1)
- 50(1)
ブランド
- ダイキン工業(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- 油研工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
1/4(1)

低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ
NACHI(不二越)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類電磁制御弁
低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
機械式切換弁 02型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980税込¥32,9781個55日以内出荷カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)6許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2押下げ力(N)カム:120
小型電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個40日以内出荷から60日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
03低圧設定形レデューシングモジュラー弁
油研工業¥58,980税込¥64,8781個10日以内出荷から90日以内出荷低圧力設定が可能仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)0.2~6.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
小型電磁切換弁025形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。最高使用圧力(MPa)7仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁操作弁
ダイキン工業¥47,980税込¥52,7781個46日以内出荷最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁100V
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1個46日以内出荷最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)9バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
レバー式ロータリ形切替弁
油研工業¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4.7管接続口径1/4位置数3ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)16許容面圧(MPa)(タンク側)7手動操作方式レバードレン方式内部ドレン形スプールばね形式ノースプリングデテントスプール形式4バルブ種類方向制御弁
低電力形ソレノイドバルブ SLシリーズ集中端子箱形
NACHI(不二越)¥22,980~税込¥25,278~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類電磁制御弁
チェック弁
ダイキン工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷最高使用圧力(MPa)7仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁トラスコ品番848-1416管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]バルブ種類流量制御弁