絞り込み
呼び
- 25
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 3/8(1)
- 1"(7)
- 2(4)
- 3(15)
- 4(1)
- 6(13)
- 10(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
最高使用圧力(MPa)
- 10(1)
- 14(3)
- 21(1)
- 25(11)
最大流量(L/min)
- 6(1)
- 40(9)
- 190(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
1/4(3)
1"(7)
2(4)
3(15)
6(13)
25
63(1)
80(1)
100(1)
125(1)

電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。バルブ種類方向制御弁
電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥94,980税込¥104,4781個40日以内出荷質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥73,980税込¥81,3781個40日以内出荷質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA最小流量(L/min)早送り時:5
バランシング弁用パイロット操作チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥56,980税込¥62,6781個40日以内出荷ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から40日以内出荷圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷最大流量(L/min)40圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20バルブ種類積層タイプ
手動切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から61日以内出荷電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。呼び25A最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。バルブ種類方向制御弁