絞り込み
呼び
- 3/8
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- 1"(7)
- 2(4)
- 3(15)
- 4(1)
- 6(13)
- 10(1)
- 25(15)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
最高使用圧力(MPa)
- 13.7(1)
最大流量(L/min)
- 25(1)
ブランド
- ダイキン工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
1/4(3)
1"(7)
2(4)
3(15)
6(13)
25(15)
63(1)
80(1)
100(1)
125(1)

手動操作弁(ねじ取付形)
ダイキン工業¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応