絞り込み
呼び
- 1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 21(1)
最大流量(L/min)
- 30
- 6(2)
- 15(3)
- 20(2)
- 25(3)
- 35(4)
- 40(16)
- 50(3)
- 60(8)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(13)
- 100(6)
- 120(2)
- 160(2)
- 190(7)
- 200(2)
- 300(5)
- 500(2)
- 800(2)
- 最大流量(L/min)をもっと見る
ブランド
- ダイキン工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
1/4(1)

低ワット形電磁操作弁
ダイキン工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から8日以内出荷低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
手動操作弁(JM形)
ダイキン工業¥42,980税込¥47,2781個翌日出荷から91日以内出荷スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.4管接続口径1/4接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁