絞り込み
呼び
- 1"(1)
最高使用圧力(MPa)
- 10(1)
- 25(3)
- 35(3)
最大流量(L/min)
- 60
- 6(2)
- 15(3)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 35(4)
- 40(16)
- 50(3)
- 70(3)
- 75(3)
- 80(13)
- 100(6)
- 120(2)
- 160(2)
- 190(7)
- 200(2)
- 300(5)
- 500(2)
- 800(2)
- 最大流量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 油研工業(3)
- ダイキン工業(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- ボッシュ・レックスロス(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
1"(1)

電磁切換弁 03型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷から45日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁
ボッシュ・レックスロス¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷定格圧力(MPa)31.5材質(シール)NBR温度(℃)作動油:-30~80取付方向制限なし周囲温度(℃)ー30~80
電磁切換弁 03型 25MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から45日以内出荷コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
01レデューシングモジュラー弁
油研工業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
パイロットチェック弁
ダイキン工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から61日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁
ダイキン工業¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷から61日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
1/8, レデューシングモジュラー弁
油研工業¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)3.5~14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70