絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 25(2)
- 35(1)
最大流量(L/min)
- 70
- 6(2)
- 15(3)
- 20(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 35(4)
- 40(16)
- 50(3)
- 60(8)
- 75(3)
- 80(13)
- 100(6)
- 120(2)
- 160(2)
- 190(7)
- 200(2)
- 300(5)
- 500(2)
- 800(2)
- 最大流量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 油研工業(2)
- ParkerTAIYO(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む

油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
03チェックモジュラー弁
油研工業¥21,980税込¥24,1781個91日以内出荷仕様●Pラインクラッキング圧力(MPa):0.035●Tラインクラッキング圧力(MPa):0.2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
03パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)25クラッキング圧力(MPa)0.2粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70