11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
21(3)
25(13)
35
  • スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業

    スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁)

    ダイキン工業
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • スタック弁Pポート減圧弁 ダイキン工業

    スタック弁Pポート減圧弁

    ダイキン工業
    67,980税込74,778
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    仕様モジュラースタック形減圧弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • システムスタック弁 ダイキン工業

    システムスタック弁

    ダイキン工業
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)600バルブ種類方向制御弁
  • モジュラースタック弁(ブロック) ダイキン工業

    モジュラースタック弁(ブロック)

    ダイキン工業
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
    仕様ブロッキングブロックトラスコ品番457-0243質量(kg)2.9管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形
  • モジュラースタック弁(パイロットチェック弁) ダイキン工業

    モジュラースタック弁(パイロットチェック弁)

    ダイキン工業
    57,980税込63,778
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
    仕様パイロットチェック弁トラスコ品番457-0693質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
  • モジュラースタック弁(チェック弁) ダイキン工業

    モジュラースタック弁(チェック弁)

    ダイキン工業
    41,980税込46,178
    1個
    91日以内出荷
    マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
    仕様モジュラースタック形チェック弁トラスコ品番457-0685質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
  • スタック弁ABポート絞り弁 ダイキン工業

    スタック弁ABポート絞り弁

    ダイキン工業
    41,980税込46,178
    1台
    7日以内出荷
    マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
    用途油圧システム用仕様絞り弁トラスコ品番457-0723質量(kg)6.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類流量制御弁
  • スタック弁(Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業

    スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)

    ダイキン工業
    57,980税込63,778
    1台
    61日以内出荷
    質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
  • スタック弁(Pポートチェック弁) ダイキン工業

    スタック弁(Pポートチェック弁)

    ダイキン工業
    41,980税込46,178
    1台
    91日以内出荷
    質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
  • スタック弁Aポート減圧弁 ダイキン工業

    スタック弁Aポート減圧弁

    ダイキン工業
    67,980税込74,778
    1個
    61日以内出荷
    仕様モジュラースタック形減圧弁管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁
  • スタック弁 ダイキン工業

    スタック弁

    ダイキン工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラースタック弁