絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14(1)
- 21(3)
呼び
- 6(2)
最大流量(L/min)
- 190
- 2(1)
- 3(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(6)
- 80(8)
- 100(1)
- 200(1)
- 380(1)
- 400(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)
21(3)

バランシング弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980税込¥98,9781個40日以内出荷から50日以内出荷負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。 油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。 一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。 軽量・コンパクトです。最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形
アンロードリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個40日以内出荷から50日以内出荷バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧 回路などに使用します。取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21