絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14(2)
  • 25(4)
呼び
  • 3/8(1)
  • 25(3)
最大流量(L/min)
  • 40
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 80(8)
  • 100(1)
  • 190(4)
  • 200(1)
  • 380(1)
  • 400(1)
ブランド
  • ダイキン工業(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
14(2)
25(4)
  • 02シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 減圧弁

    ダイキン工業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • 02シリーズスタック形 リリーフ弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 リリーフ弁

    ダイキン工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    最高使用圧力(MPa)25仕様圧力調整ねじ形質量(kg)1.4管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
    仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形バルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートBバルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートAバルブ種類積層弁
  • チェック弁 (SGB-G03用) ダイキン工業

    チェック弁 (SGB-G03用)

    ダイキン工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
    付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁