絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14(2)
- 21(3)
- 25(2)
- 72(1)
呼び
- 3(3)
- 12(1)
最大流量(L/min)
- 80
- 2(1)
- 3(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 40(6)
- 100(1)
- 190(4)
- 200(1)
- 380(1)
- 400(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- ダイキン工業(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(2)
21(3)
25(2)
72(1)

03シリーズスタック形 A、Bポートリリーフ弁
ダイキン工業¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌日出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
03シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
ダイキン工業¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から8日以内出荷03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
カウンターバランスバルブ
大阪ジャッキ製作所¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥62,980税込¥69,2781個40日以内出荷ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形バルブ種類積層弁
バランシング弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥73,980税込¥81,3781個40日以内出荷から50日以内出荷負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。 油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。 一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。 軽量・コンパクトです。最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形
アンロードリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥129,800税込¥142,7801個40日以内出荷から50日以内出荷バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧 回路などに使用します。取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21