絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 21
- 25(13)
- 31.5(2)
- 35(3)
ブランド
- ダイキン工業(2)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
マニホールドブロックとは、金属ブロックに穴を開け、それぞれの穴の位置に電磁弁などを取り付け、機器間を配管で繋がずにブロックの穴の間で油の流路を作るユニット。モジュラースタック弁・電磁弁などを組み合わせ、マニホールドブロックに接続することで、数系統の油圧流路の構成が可能です。電磁弁用サブプレートは、電磁弁の流路に合わせて作られた専用のマニホールドブロックで、リリーフ弁や減圧弁などいろいろな弁の動作に合わせたサブプレートがあります。圧力は7Mpaから25Mpa程度まで使用が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21
25(13)
31.5(2)
35(3)
![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)
マニホールド(ブランチ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応![マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160631-140123-02.jpg)
マニホールド(ターミナル ストレート)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応




![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)
![マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160631-140123-02.jpg)