絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 35
  • 21(4)
  • 25(13)
  • 31.5(2)
ブランド
  • ダイキン工業(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マニホールドブロックとは、金属ブロックに穴を開け、それぞれの穴の位置に電磁弁などを取り付け、機器間を配管で繋がずにブロックの穴の間で油の流路を作るユニット。モジュラースタック弁・電磁弁などを組み合わせ、マニホールドブロックに接続することで、数系統の油圧流路の構成が可能です。電磁弁用サブプレートは、電磁弁の流路に合わせて作られた専用のマニホールドブロックで、リリーフ弁や減圧弁などいろいろな弁の動作に合わせたサブプレートがあります。圧力は7Mpaから25Mpa程度まで使用が可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
21(4)
25(13)
31.5(2)
35
  • マニホールドブロック ダイキン工業

    マニホールドブロック

    ダイキン工業
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
    仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0278幅(mm)320質量(kg)48高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc連数3
  • マニホールドブロック ダイキン工業

    マニホールドブロック

    ダイキン工業
    72,980税込80,278
    1個
    31日以内出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
    仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0260幅(mm)225質量(kg)34高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc連数2
  • マニホールドブロック ダイキン工業

    マニホールドブロック

    ダイキン工業
    49,980税込54,978
    1個
    31日以内出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
    仕様マニホールドブロックトラスコ品番457-0251幅(mm)130質量(kg)19高さ(mm)145奥行(mm)140管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc連数1

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールドブロック