絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 50
- 1.96(8)
- 7(20)
- 10(1)
- 10.5(2)
- 14(21)
- 15.7(1)
- 20.6(1)
- 20.7(1)
- 21(61)
- 24.5(1)
- 25(47)
- 28(2)
- 31.5(3)
- 34.5(2)
- 35(10)
- 45(2)
- 60(2)
- 70(4)
- 72(7)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 廣瀬バルブ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
1.96(8)
7(20)
14(21)
21(61)
25(47)
31.5(3)
35(10)
60(2)
70(4)
72(7)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

スイベル型流量絞り弁
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥34,930税込¥38,4231個3日以内出荷絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。質量(g)130管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁