絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 5(1)
  • 21(1)
  • 35(1)
呼び
  • 1/4
  • 3/8(1)
  • 1"(6)
  • 2(16)
  • 3(30)
  • 4(7)
  • 6(24)
  • 9(5)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 16(6)
  • 19(3)
  • 25(17)
ブランド
  • ダイキン工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
5(1)
21(1)
35(1)
  • スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用) ダイキン工業

    スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)

    ダイキン工業
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
    質量(kg)2形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径1/4最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]制御ポートA、Bポート
  • 流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) ダイキン工業

    流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)

    ダイキン工業
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
    付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30
  • ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付) ダイキン工業

    ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)

    ダイキン工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷
    温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。 早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
    形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁
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
流量制御弁 【通販モノタロウ】 油圧バルブ