絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(2)
  • 14(1)
  • 21(4)
呼び
  • 4
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1"(6)
  • 2(16)
  • 3(30)
  • 6(24)
  • 9(5)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 16(6)
  • 19(3)
  • 25(17)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
流量制御弁とは設定した流量となるように、油圧機器の油量を制御する弁。設定したい油の量は、流量制御弁の全面に付いているダイヤル設定器で調整できます。制御弁には流す油量範囲・接続口径・接続形式が色々あるため、使用に適した型式の選定が可能です。温度・圧力補償付きの流量制御弁は、油温や油圧が異なるときでも温度と圧力を補正し、一定の流量が維持できます。ストップ弁は、油圧機器に流す油を機器のメンテナンスなどで止めるときに使用する手動弁です。配管の途中にねじ込み式で接続しますが、同じように油圧機器の入口配管にねじ込みで接続し、手動で油量を調整する弁もあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(2)
14(1)
21(4)
  • 高圧ストップ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    高圧ストップ弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    21,980税込24,178
    1個
    40日以内出荷
    主回路の圧油を通じたり、遮断したりするときに使用します。
    最高使用圧力(MPa)21
  • 電流制御式リリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式リリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    169,800税込186,780
    1個
    50日以内出荷
    油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの 電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設 定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流 制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで きます。 高応答です。 リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。 プログラム制御が行えます。 サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。
    仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21
  • ロータリ形シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ロータリ形シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。 工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。 シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。 OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。 早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
    仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)1最高使用圧力(MPa)7操作方法ロータリ形バルブ種類流量制御弁
  • ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ロータリ形シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力・温度補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合せた複合弁です。 工作機械の送り動作(高速送り→中速送り→低速送り→高速戻し)を制御するときに使用します。 シャットオフ弁の切換が従来のスプール押し下げタイプからスプール回転タイプに変わりました。 OUT側(背圧)圧力が変化しても、スプール回転力が変化しませんので、ドッグの押力を軽くすることができます。 早送り→第1段送り→第2段送りの制御が容易にできますので軽量物のベッドにも利用することができます。
    仕様圧力・温度補償付、ノーマルオープン、内部ドレン取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)7操作方法ロータリ形バルブ種類流量制御弁
  • シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シャットオフ弁付2段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
    取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)1バルブ種類流量制御弁
  • シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シャットオフ弁付1段流量調整弁 圧力・温度補償付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    189,800税込208,780
    1個
    60日以内出荷
    この弁は圧力補償付流量調整弁、シャットオフ弁、チェック弁を有機的に組合 わせた複合弁です。 工作機械等の送り動作(早送り→遅送り→早戻し)を制御するときに使用しま す。 コンパクトにまとめてありますので、特に単能工作機械や自動盤等の送り 制御に最適です。 圧力補償付ですので入口側および出口側の圧力変動に無関係に一定の制御流量を維持します。さらに温度補償付であれば油の温度変化(粘度変化)に対しても無関係に一定の制御流量を維持します。 目盛に対して流量がほぼ比例します。
    取付方式ガスケット結合形バルブ種類流量制御弁
  • 可変絞り弁 フランジ結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変絞り弁 フランジ結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    50日以内出荷
    この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、入口側と出口側の圧 力差が変動しますと通過流量は変化します。 入口側と出口側の圧力差の変動の少ない所で多少の流量変化があってもよい場合 に適しています。
    質量(kg)5.5取付方式フランジ結合形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類流量制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

流量制御弁