絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 28
- 0.5~6.9(1)
- 0.7(1)
- 1.0~15.7(1)
- 1.2~24.5(1)
- 7(4)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 21(48)
- 24.5(3)
- 25(52)
- 30(3)
- 31.5(13)
- 35(25)
- 40(2)
- 50(9)
- 70(9)
- 72(9)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 油研工業(1)
- 廣瀬バルブ(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
21(48)
25(52)
30(3)
31.5(13)
35(25)
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

スロットル(チェック)バルブ
廣瀬バルブ(7件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥369,800~税込¥406,780~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60