絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 35
- 0.5~6.9(1)
- 0.7(1)
- 1.0~15.7(1)
- 1.2~24.5(1)
- 7(4)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 21(48)
- 24.5(3)
- 25(52)
- 28(2)
- 30(3)
- 31.5(13)
- 40(2)
- 50(9)
- 70(9)
- 72(9)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(11)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
- フジトク(3)
- 油研工業(2)
- 廣瀬バルブ(2)
- フローテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
21(48)
25(52)
30(3)
31.5(13)
35
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
二方ボールバルブ
フジトク(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
三方ボールバルブ(Lポート)
フジトク(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ダンパー付ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
三方ボールバルブ(Tポート)
フジトク¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ASK ゲージバルブ
NACHI(不二越)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。材質(本体)C3771質量(g)320最高使用圧力(MPa)35接続ねじ【Rc・D】Rc1/4耐圧(MPa)63接続形式インライン形適合流体一般石油系作動油
ドレン付ニードル式ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から21日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
超高圧2方向ボールバルブ
フローテック¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)35材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットオペレートチェックモジュラー弁
油研工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷用途Aライン用質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥51,980税込¥57,1781個16日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
ゲージバルブ(ステンレス製)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc接続方式インライン形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
インライン形 パイロットチェックバルブ
廣瀬バルブ¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類G接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁