絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 35
  • 0.5~6.9(1)
  • 0.7(1)
  • 1.0~15.7(1)
  • 1.2~24.5(1)
  • 7(4)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 21(50)
  • 24.5(3)
  • 25(52)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 31.5(13)
  • 40(2)
  • 50(9)
  • 70(9)
  • 72(9)
  • 200(4)
ブランド
  • NACHI(不二越)(12)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
  • フジトク(3)
  • 油研工業(2)
  • 廣瀬バルブ(2)
  • フローテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
21(50)
25(52)
30(3)
31.5(13)
35
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • ニードルバルブ 廣瀬バルブ

    ニードルバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
  • 二方ボールバルブ フジトク

    二方ボールバルブ

    フジトク(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • ダンパー付ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • 三方ボールバルブ(Lポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Lポート)

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • 三方ボールバルブ(Tポート) フジトク

    三方ボールバルブ(Tポート)

    フジトク
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
    種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
  • ASK ゲージバルブ NACHI(不二越)

    ASK ゲージバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    欠品中
    微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
    材質(本体)C3771質量(g)320最高使用圧力(MPa)35接続ねじ【Rc・D】Rc1/4耐圧(MPa)63接続形式インライン形適合流体一般石油系作動油
  • 油圧バルブ ゲージコック K2 NACHI(不二越)

    油圧バルブ ゲージコック K2

    NACHI(不二越)
    ¥8,255~税込¥9,081~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ゲージコックとは、圧力計と圧力源の間に取付けて、測定流体を流したり、遮断したりするために使用されます。極めてコンパクトにまとめられており取付スペースが少なくてすみます。容易な構造で十分な機能を発揮するよう合理的に設計されています。最高使用圧力35MPaと広範囲です。
    質量(kg)0.35タイプフート形デザイン20
  • SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    ¥51,080~税込¥56,188~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
  • 超高圧2方向ボールバルブ フローテック

    超高圧2方向ボールバルブ

    フローテック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
    永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)35材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業

    パイロットオペレートチェックモジュラー弁

    油研工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    用途Aライン用質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
  • ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    16日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ドレン付ニードル式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付ニードル式ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    16日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc接続方式インライン形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥43,590~税込¥47,949~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
  • 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
  • 高圧M35シリーズ モジュラーバルブ NACHI(不二越)

    高圧M35シリーズ モジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥14,945~税込¥16,440~
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形
  • フローレギュレータバルブ(メータイン) NACHI(不二越)

    フローレギュレータバルブ(メータイン)

    NACHI(不二越)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレータバルブ(メータアウト) NACHI(不二越)

    フローレギュレータバルブ(メータアウト)

    NACHI(不二越)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • フローレギュレータバルブ NACHI(不二越)

    フローレギュレータバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    9日以内出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • フローコントロールバルブ(メータアウト) NACHI(不二越)

    フローコントロールバルブ(メータアウト)

    NACHI(不二越)
    ¥127,015~税込¥139,717~
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    制御方式メータアウト接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • バキュームチェックバルブ NACHI(不二越)

    バキュームチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥55,590税込¥61,149
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • インライン形 パイロットチェックバルブ 廣瀬バルブ

    インライン形 パイロットチェックバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    27日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類G接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
  • パイロットチェックモジュラーバルブ M35シリーズ NACHI(不二越)

    パイロットチェックモジュラーバルブ M35シリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ