絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 0.5~6.9(1)
  • 0.7(1)
  • 1.0~15.7(1)
  • 1.2~24.5(1)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 21(50)
  • 24.5(3)
  • 25(52)
  • 28(2)
  • 30(3)
  • 31.5(13)
  • 35(26)
  • 40(2)
  • 50(9)
  • 70(9)
  • 72(9)
  • 200(4)
ブランド
  • 油研工業(2)
  • ダイキン工業(1)
  • NACHI(不二越)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7
21(50)
25(52)
30(3)
31.5(13)
35(26)
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • ARL1シリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    ARL1シリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    90日以内出荷
    小形。軽量。低騒音。小流量域をカバー
    制御方式プレッシャコンペンセータ制御使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端側から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • 150形単段ベーンポンプ 油研工業

    150形単段ベーンポンプ

    油研工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    小形。長寿命。保守が容易
    仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1200油温(℃)0~70
  • ロータリー切換弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    ロータリー切換弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
  • 油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥58,205~税込¥64,026~
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ