絞り込み
ブランド
- アルファ・ラバル
- ダイキン工業(23)
- 日阪製作所(22)
- 神威産業(18)
- 大生工業(9)
- JTC(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
- SMC(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

ブレージングプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)150/-100
ブレージングプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥63,980~税込¥70,378~1台6日以内出荷から51日以内出荷ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等)材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体設計温度(℃)150/-100
ガスケットプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥399,800~税込¥439,780~1台11日以内出荷プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます用途空調、一般産業、油圧の冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357材質(ガスケット)NBRねじサイズR1-1/4"設計温度(℃)80/0(最高/最低)
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
オールステンレスプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷【オールステンレスプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
ガスケットプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥569,800~税込¥626,780~1個5日以内出荷【ガスケット式プレート式熱交換器】材質伝熱板:SUS316 / ガスケット:NBR適合流体一般作動油、清水、温水等 ステンレス,ガスケットに対して腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計圧力(MPa)0.6設計温度(℃)60
ガスケットプレート式熱交換器
アルファ・ラバル¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます用途空調、一般産業、クーラントの冷却材質伝熱板:SUS316最高使用圧力(MPa)1.6寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298材質(ガスケット)NBRねじサイズR3/4"設計温度(℃)80/0(最高/最低)
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)
アルファ・ラバル¥23,980~税込¥26,378~1枚当日出荷から5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B 中間プレート用 材質:EPDM
アルファ・ラバル¥22,980税込¥25,2781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2プレート用ガスケット材質:NBR
アルファ・ラバル¥35,980税込¥39,5781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)
アルファ・ラバル¥26,980税込¥29,6781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2プレート用ガスケット材質:NBR
アルファ・ラバル¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥33,980税込¥37,3781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-B End2プレート用ガスケット材質:NBR
アルファ・ラバル¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)
アルファ・ラバル¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M3 End2プレート用ガスケット材質:NBR
アルファ・ラバル¥12,980税込¥14,2781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6-M End2プレート用ガスケット材質:NBR
アルファ・ラバル¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M15-B 中間プレート用 材質:EPDM
アルファ・ラバル¥26,980税込¥29,6781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)
アルファ・ラバル¥32,980税込¥36,2781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥42,980税込¥47,2781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M6 End2 プレート用ガスケット材質:EPDM
アルファ・ラバル¥22,980税込¥25,2781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)
アルファ・ラバル¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット 型式:M10-M 中間プレート用 材質:EPDM
アルファ・ラバル¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要
プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要 ※End2用プレートには2枚必要となります(1setに加工)
アルファ・ラバル¥37,980税込¥41,7781枚5日以内出荷プレート式熱交換器ガスケット クリップタイプ 接着剤は不要